天井点検口 450のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
96件の「天井点検口 450」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井点検口450角」、「フチなし点検口」、「点検口 400」などの商品も取り扱っております。
天井点検口 モノタロウランキング1位
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198税込1,318
当日出荷

アルミ天井点検口 日大工業ランキング2位
屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4タイプ額縁タイプ
1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース)ランキング3位
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)ランキング4位
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
1台
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケンランキング5位
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。枠材外額縁・内額縁付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エスコ品番EA997LD-1寸法(mm)465×465ホワイト材質(枠)アルミ合金押出形材枠幅(mm)30材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
2,860税込3,146
当日出荷

外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
1台
5,298税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本ホワイト
1台
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用材質アルミ製仕様目地専用タイプシルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
1台
4,198税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
1台
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。 枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。 アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。 室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
1個
19,980税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

簡単取付の天井ハッチです。
サイズ454×454材質/仕上アルミ/アルマイト天井施工開口寸法(mm)456×456内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
1台
2,298税込2,528
当日出荷

極力見えてくる枠の見つけ面積を小さくしたスリムタイプ。 木下地だけでなく軽量鉄骨下地にも対応可能です。 天井厚みは最大25mmまで対応可能です。
オフホワイト
1箱(15台)
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

未来工業天井点検口
目地すきまができず、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ハンガーがスライドするので取り付け位置が自由です。
材質アルミ製ボード厚さ(mm)3~29
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理取付金具チャンネルキャッチ取扱説明書(1.26MB)
1台
9,998税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。 スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。 固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。
用途屋内専用の天井点検口材質内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ)トラスコ品番818-7064寸法(mm)(フタ材カット)410、(天井材カット)455シルバー質量(g)800縦(mm)465横(mm)465天井施工開口寸法(mm)455×455内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1個
3,398税込3,738
当日出荷

天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
寸法(mm)451×31シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
1箱(10台)
16,980税込18,678
翌日出荷

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビオフホワイト
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バクマ工業天井点検口
表面 筋入りデザイン・必要開口寸法:455x455mm・内枠仕上材寸法:413x413mm・内枠仕上材厚:4~21mm
ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
2,998税込3,298
翌日出荷

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)